Beli harga baja ringan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Maspion Atap PVC SuperoofDeskripsi:Dengan trend atap roofing upvc semacam ATAP ALDERON, ROOFTOP, SUNPANEL, HOLODECK sekarang akhirnya MASPION mengeluarkan produk Atap uPVC Maspion Superoof terbuat dari bahan PVC (Polyvinyl Chloride) berperforma tinggi dengan aditif anti UV dan heat protection kualitas terbaik dengan harga jual atap alderon yang sangat kompetitif. Terobosan terbaru terkini yang menghadirkan produk atap dengan menggunakan kombinasi bahan terbaik untuk mempersembahkan sebuah atap yang lebih inovatif, dan berkualitas superior. Atap Alderon Maspion merupakan sebuah solusi atap terlengkap yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini yang menginginkan harga atap alderon yang kompetitif dan dibuat dengan menggunakan mesin-mesin extrusi termutakhir, sehingga menghasilkan sebuah atap yang mudah dipasang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dini kami Jual Atap UPVC produk Atap Alderon maspion merupakan sebuah atap gelombang yang memiliki rongga ditengahnya dengan bahan dasar uPVC yang memiliki performa terbaik di kelasnya. Dengan desain dan keunggulan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atap uPVC akan menjamin garansi produk tetap terjaga.atribut:
- Total Width (cm): 89
- Thickness (mm): 10
- Effective Width (cm): 83
- Angle (°): 15
- Thermaltake Mouse Bungee Argent MB1Deskripsi:ARGENT MB1 RGB Mouse Bungee GEA-MB1-MSBSIL-01The ARGENT MB1 RGB Mouse Bungee is compatible with most mouse cables and features RGB underglow that can be switched among eight lighting effect settings, creating that halo effect matching the iconic design of the Argent series.LIGHT UP YOUR BATTLES16.8M RGB color UNDERGLOW illumination with 8 customizable dynamic lighting effects for the most personalized of plays.CABLE FITMENTThe ARGENT MB1 RGB Mouse Bungee is designed with a rubber head that provides elastic fitment for mouse cables of different thicknesses.INNOVATIVE DESIGNWater drop shaped design, first of its kind for mouse bungees. Comes with added internal weight and a non-slip rubber base design for balance and stability.iTAKE ENGINE SOFTWAREAdjust brightness, speed and direction of the RGB lighting effects; customize lighting effects and SyncALL RGB colors of all your Thermaltake Gaming Peripherals via the TT SYNC function, creating one complete ecosystem.TT RGB PLUS COMPATIBLESyncALL TT RGB PLUS compatible power, liquid cooling, case fans, and Thermaltake Gaming product lines for seamless color coordination of your ecosystem.*This feature is enabled via TT RGB PLUS software, and at least one Thermaltake TT RGB PLUS product is required.WORKS WITH RAZER CHROMAThe iTAKE engine software now works with Razer Chroma. Connect to the Razer Chroma ecosystem by installing both the iTAKE and Razer Synapse 3, experience synchronized gaming and RGB lighting effects with compatible iTAKE and Razer Chroma product lines.*Use iTAKE engine software or TT RGB Plus to operate Razer Chroma.*At least one Razer Chroma compatible product and one iTAKE compatible product is required for synchronization.atribut:
- Color: Space Grey
- P/N: GEA-MB1-MSBSIL-01
- Graphical UI: Yes
- Gold-Plated USB: Yes
- Dimensions (mm): 69.5x69.5x56.9
- Interface: USB
- Back-Light: 16.8 Million RGB Colors
- Base: Non-Slip Rubberized Base
- Tatalogam Tasoatribut:
- Length (mm): 6000
- Color: Silver
- Cilegon Steel Baja Ringan RengDeskripsi:RENG BAJA RINGAN Cilegon Steel dengan standard SNI dan material : - 55 % Aluminium (Al)- 43,5 % Seng (Zinc)- 1,5 % Silicon (Si))- Ketebalan Pelapisan :100 gr/m2 (AZ 100)atribut:
- Thickness (mm): 0.45
- Layer Thickness (g/m²): 100
- Length (m): 6
- Prima supreme Baja Ringan Kanal C75atribut:
- Batten Distance (mm): 32
- Length (m): 6 / btg
- Material: Bluescope Zacs Bare Az100
- Thickness (mm): 0.7
- Width 1 (mm): 34
- Width 2 (mm): 31
- SOLARTUFF Atap PolikarbonatDeskripsi:Produk Atap Solartuff merupakan lembaran atap polycarbonate yang bergelombang seperti asbes atau seng gelombang, dengan desain atap yang sangat elegan dan juga sangat kuat, serta bening seperti kaca. Atap polycarbonate Solartuff merupakan solusi atap yang sempurna untuk memenuhi berbagai kebutuhan bangunan rumah anda. Atap transparan solartuff memadukan teknologi mutakhir dari Eropa dengan bahan baku pilihan dan terbaik yang membuat atap solartuff begitu ringan, tidak mudah pecah dan sangat kuat serta mampu bertahan terhadap segala kondisi cuaca yang buruk dan perubahan iklim yang tidak menentu. Produk Solartuff dilengkapi dengan lapisan pelindung ultra violet, cocok untuk diaplikasikan untuk atap bangunan Rumah kaca, kolam renang, gazebo, kanopy, garasi, cladding, pergolas, atap transparan, bangunan industrial dan lain sebagainya. Aplikasi Produk Solartuff Atap Polycarbonate: - Rumah Kaca. - Pergolas Penutup. - Sport Halls. - Trotoar. - Industri Gudang Dan Penyimpanan. - Kolam Renang Selimut Dan Kandang. - Atap Kanopi. - Bahan Bangunan.atribut:
- Thickness (mm): 0.8
- Kencana Metal Rangka Partisi Zinium Kanal Stud C73x27Deskripsi:Metal Stud adalah bagian dari sistem rangka yang memiliki sifat-sifat yang ringan, tahan api, ekonomis, serta pemasangan yang sangat mudah untuk konstruksi.Dapat dikolaborasikan dengan papan gypsum, papan semen, triplek, dan lain sebagainya.- Ringan & praktis- Tahan api- Tanpa pengecekan ulang- Spangle / bungan baja nampak jelas- Pemasangan mudah- Kaku dan Rigid- Anti rayap- Tahan karatatribut:
- Length (m): 3
- Dimensions (mm): 73x26x7
- Sherlock Mild Steel Bolts (Baut Baja Ringan)atribut:
- Diameter(mm): 5.50
- Kencana Metal Rangka Plafon HollowDeskripsi:Hollow Kencana memiliki keunggulan yang teruji untuk konstruksi rangka plafon dan langit-langit bangunan untuk hasil yang ekonomis dan tahan lama.Keunggulan :- Tahan karat dan tahan rayap- Klem / sambungan kuat- Lebih ekonomis daripada kayu- Memiliki profil sehingga lebih kaku/ rigid- Ukuran dan ketebalan presisi/tidak banci- Material asli baja lapis Zinc-Aluminium- Tidak kilap, warna aluminium (tidak kusam/ kehitaman)- Spangle/ bunga baja nampak jelasatribut:
- Length (m): 4
- OMRON IO-Link Photoelectric Sensor E3ZIatribut:
- Protection Class: IEC60529 standard IP67
- Type: Built-in amplifier
- Head Shape: Square
- SAKURA Floordeckatribut:
- Size (mm): 1219x6000
- Material: Galvanis Z 18 / Z22 G550
- Color: Red
- Length (m): 6
- CHLADIANPLAST Transparent Wave Roof (Atap Transparan Gelombang)Deskripsi:Asbes Bening, asbes transparan (PP) merupakan sebuah atap transparan gelombang yang sudah teruji akan kekuatannya, kelebihan lainnya dari atap plastik fiber transparan ini antar lain : mudah dalam hal pemasangan serta sangat gampang dalam membersihkannya yang mana dengan keunggulan ini mampu memberikan nilai ekonomis dibandingkan dengan produk atap lainnya. CHLADIANPLAST adalah atap berbahan plastik Polypropylene (PP) atau sering disebut Asbes Bening, asbes transparan yang telah diformulasikan secara khusus untuk memberikan kenyamanan bagi Anda dalammemilih produk fiber transparan yang tepat untuk rumah Anda. Aplikasi Produk Asbes Bening, asbes transparan: - Atap Rumah Kaca. - Atap Pergolas Penutup. - Atap Sport Halls. - Trotoar. - Atap Transparan Industri Gudang dan Penyimpanan. - Atap Transparan Kolam Renang Selimut Dan Kandang. - Atap Kanopi Transparan.atribut:
- Width (cm): 82
- Effective Width (cm): 75
- Thickness (mm): 1
- EVO GOLD Evo Roof Atap Genteng TransparantDeskripsi:ATAP PENGGANTI SENGAtap PP Gelombang yang ekonomis dan tidak beracun, memiliki 3 jenis pilihan, Evo Gold Pro adalah salah satu atap kanopi terbaik dan menarik dalam segi design dan fungsi, serta bisa didapatkan dengan harga yang ekonomis.atribut:
- Color: Clear Transparent
- Thickness (mm): 0.8
- Material: 100% PVC
- Standard Length (mm): 830
- Effective Length (mm): 770
- Standard Width (mm): 860
- Effective Width (mm): 800
- Moon Lion Skrup Roofing "L" / Baut Baja Ringan Putihatribut:
- Material: Steel
- Coating: Galvanis
- Kencana Metal Rangka Partisi Zinium U Ranner C73x30Deskripsi:U-Runner adalah bagian dari sistem rangka yang memiliki sifat-sifat yang ringan, tahan api, ekonomis, serta pemasangan yang sangat mudah untuk konstruksi.Dapat dikolaborasikan dengan papan gypsum, papan semen, triplek, dan lain sebagainya.- Ringan & praktis- Tahan api- Tanpa pengecekan ulang- Spangle / bungan baja nampak jelas- Pemasangan mudah- Kaku dan rigid- Anti rayap- Tahan karatatribut:
- Length (m): 3
- Width (mm): 75
- Height (mm): 31
- ALDERON Nok RSDeskripsi:Panduan Instalasi1. Agar air hujan mengalir ke bawah dengan baik, sudut kemiringan atap yang dianjurkan adalah 10” minimum.2. Jarak purlin maksimum yang disarankan adalah 800mm, overlap 200mm, dan jarak overhang 10Omm.3. Pasang Alderon RS dengan overlap yang direkomendasikan dan seal tahan cuaca.
Daftar Harga harga baja ringan Terbaru October 2026
| Maspion Atap PVC Superoof | Rp999.900 |
| Thermaltake Mouse Bungee Argent MB1 | Rp479.900 |
| Tatalogam Taso | Rp58.900 |
| Cilegon Steel Baja Ringan Reng | Rp68.900 |
| Cilegon Steel CNP Baja Ringan | Rp139.900 |
| Non Brand C-Channel Truss Baja Ringan | Rp1.199.900 |
| Prima supreme Baja Ringan Kanal C75 | Rp1.999.900 |
| Cilegon Steel Hollow Baja Ringan | Rp32.900 |
| SOLARTUFF Atap Polikarbonat | Rp379.900 |
| Kencana Metal Rangka Partisi Zinium Kanal Stud C73x27 | Rp349.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/oxP105064897-1.jpg)



/b8P104696404-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)